K0716.201 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Kugellagerung, LH, Stahl
Gelenkkopf mit Kugellagerung Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0716.201
Rubix:335751
EAN:4059245179589
Dokumente
Produktdetails : K0716.201 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Kugellagerung, LH, Stahl
Werkstoff: Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung: verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Bestellbeispiel: 27625-12Hinweis: Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA. Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist.
GELENKKOPF MIT KUGELLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 330,9 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

