K0720.16 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.16
Rubix:335828
EAN:4059245180233



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28,57 mm |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
Dokumente
Produktdetails : K0720.16 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 202 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Kopfdurchmesser | 28,57 mm |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
| Serie | k0720 |
| Typ | gelenkkopf |
| Gewicht | 0,202 kg |
| Winkel | 15 ° |
| Stärke | 15 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Verbindung | außengewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 66 mm |
| Außendurchmesser | 60,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen