Referenzen
Askubal:KAL 14
Rubix:943622

Produktdetails : KAL 14 (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 37 mm |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 78,5 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
