Referenzen
FAG:NFR280/7,5
Rubix:1363202
Hersteller:0825215490000
EAN:4054364217556



Produktdetails : NFR 280/7.5 (FAG) Festring für Gehäuse FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | wohnungsring |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 7,5 mm |
| Breite | 280 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
