Referenzen
FAG:FRM72/7
Rubix:512413
Hersteller:0167300540000
EAN:4012801051804



Produktdetails : FRM 72/7 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 g |
| Typ | festring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 66 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage