FYTWK 40 LTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:FYTWK 40 LTA
Rubix:311947
Hersteller:445805
EAN:07316574944514
FYTWK 40 LTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Breite37,5 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTWK 40 LTA (SKF) Y-Flanschlagereinheit Food-Line mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Die Einheit besteht aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und ist für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Verbundstoffgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51,7x175x40 mm
Bruttogewicht854,2 g
Innendurchmesser40 mm
Breite37,5 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffstahl
Höhe40 mm
Länge175 mm
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Außendurchmesser175 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.675,60 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.993,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen