FYTB 40 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 40 FM
Rubix:12010
Hersteller:6491
EAN:7316577295187


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 56,7 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : FYTB 40 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,7x171,5x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1574,2 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 56,7 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 171,5 mm |
| Länge | 102 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 43,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 171,5 mm |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std