FYTB 50 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 50 FM
Rubix:12018
Hersteller:6498
EAN:7316577031839
FYTB 50 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite60,7 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 50 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60,7x189x100 mm
Bruttogewicht2030 g
Innendurchmesser50 mm
Breite60,7 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffstahl
Höhe189 mm
Länge116 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen18 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser189 mm
Gewicht2,03 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
80,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std