SYK 40 TF (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYK 40 TF
Rubix:15787
Hersteller:74551
EAN:7316570672107
SYK 40 TF (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand136 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYK 40 TF (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x176x80 mm
Bruttogewicht875 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand136 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstofflagerstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser51,8 mm
Klemme30 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14,5 mm
Bauformstellschraube
Höhe99,5 mm
Länge176 mm
Dichtungsealed on both sides
Seriesyk
Gewicht0,86 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Breite48 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
58,87 exkl. MwSt.
/ Stück
70,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen