94136 (AMF) Schubstangenspanner verzinkt

Schieberiegel Andreas MAIER mit Schiebestange und gewinkelter Befestigungslasche N° 6841

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:94136
Rubix:703770
EAN:4020772094133
94136 (AMF) Schubstangenspanner verzinkt

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft2,5 kN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 94136 (AMF) Schubstangenspanner verzinkt


Lange Führung der Schiebestange mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Edelstahlnieten sind bei den Modellen 2 und 3 in einsatzgehärtete Buchsen eingesetzt. Hebel- und Stangenteile aus behandeltem Stahl. Gelenkpunkte geschmiert. Beliebige Stellung des Bedienhebels.

Stärken

Ergonomischer Zweikomponenten-Griff, ölbeständig.

Technische Informationen


Attribute
Einspannkraft2,5 kN
Länge140 mm
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9386600030 Schubstangensp. 6841 Gr.3 AMF
  • rubix-de:39420030, 9386600030
  • rubix:1036399
  • hersteller:9386600030
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
29,00 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite