• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Behälter
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3210038970 Deckel-Innenteil 120 mm D

    3210038970 Deckel-Innenteil 120 mm D

    Aufbewahrungsbox Graf

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Graf:3210038970
    Rubix:3246305
    brand logo

    Produktdetails : 3210038970 Deckel-Innenteil 120 mm D


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    8,51 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    891892 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 400x300x214 mm Braun891887 Stapelkasten (Bxtxh) 396X297X114 mm Orange891904 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X315 mm mit Klappdeckel891888 Stapelkasten (Bxtxh) 396X297X214 mm Elfenbein891898 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X215 mm mit Klappdeckel891897 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X320 mm891886 Stapelkasten (Bxtxh) 297X197X114 mm Beige891905 Versandkiste (Bxtxh) 600X400X365 mm mit Klappdeckel891900 Kiste Faltbar (Bxtxh) 400X300X214 mm891889 Stapelkasten (Bxtxh) 594X396X214 mm Lichgrün891893 Faltbarer Stapelkasten (Bxtxh) 594x396x314 mm Mandarine891899 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X320 mm mit Klappdeckel891890 Stapelkasten (Bxtxh) 995X297X214 mm Grau891902 Stapelbehälter 400x300x247 mm PP mit Deckel blau891896 Kiste Faltbar (Bxtxh) 600X400X215 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap