Akku für tragbares Elektrowerkzeug Milwaukee 4933464713, Spannung: 18 V | Kapazität: 5.5 Ah
Akku für tragbares Elektrowerkzeug Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933464713
Rubix:3230904
Hersteller:4933464713

Produktdetails : 8112901225 Akku-Starter Set High Output M18 HNRG-552 2x18,0V 5,5Ah
Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT
Akkus mit Ladestandanzeige
Systemkompatibel zum M18-Programm
Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5,5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Typ | m18 hnrg-552 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
