Akku für tragbares Elektrowerkzeug Milwaukee 4932492533, Spannung: 18 V | Kapazität: 6 Ah
M18™ FORGE™ BATTERIE 6.0 Ah
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4932492533
Rubix:3398843
Hersteller:4932492533
EAN:4058546419004
Produktdetails : 8112901655 Ersatzakku FORGE 18,0 V 6,0 Ah M18 FB6
- Liefert eine HIGH OUTPUT™-Leistung von 12,0 Ah in einem kleineren und leichteren Format.
- Lädt in nur 15 Minuten mit dem M18 Doppel-Schnellladegerät auf 80 % auf.
- Längste Lebensdauer bei der höchsten Anzahl von Aufladungen und beste Leistung über die gesamte Lebensdauer des Akkus.
- REDLITHIUM™ FORGE™ bietet die leistungsstärksten Akkus, das schnellste Aufladen und die längste Lebensdauer innerhalb des REDLITHIUM™-Sortiments.
- Den besten Schutz vor Baustellen-, Witterungs- und Umweltbedingungen.
- Ein robustes Gehäuse, das für einen besseren Schutz vor Ölen, Lösungsmitteln und Fetten entwickelt wurde.
- Elektronische REDLINK™-Intelligenz: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer zu verlängern.
- Kompatibel mit allen M18-Werkzeugen
- Verbesserte Akkuanzeige für bessere Lesbarkeit bei Sonnenlicht.
Ersatzakku FORGE M18 FB6
Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen
Widerstandsfähiges Gehäuse für erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette
REDLINK-Technologie
Integrierte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
Kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 6 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen