Referenzen
Bosch:1600A02X00
Rubix:3398777
EAN:4053423252644

Produktdetails : 8110201660 Ersatzakku-ProCore 18V+ Tabless 8,0 Ah Karton
Mit dem Bosch ProCORE18V+ 8,0 Ah Akku fließt die Energie dank tabless-Zelltechnologie über mehrere parallele Strompfade. In Kombination mit dem COOLPACK 2.0 Wärmemanagement eignet sich diese Bauweise ideal für besonders energieintensive Anwendungen.
Eigenschaften:
Der PRO HEAVY DUTY ProCORE18V+ 8,0 Ah Akku von Bosch basiert auf innovativen tabless-Zellen ohne klassische Verbindungsfahnen, wodurch elektrische Engpässe im Vergleich zu herkömmlichen Akkus reduziert werden. Die Stromverteilung über mehrere parallele Wege ermöglicht einen direkten Elektrodenkontakt und minimiert die Wärmeentwicklung. Unterstützt wird dies durch die bewährte COOLPACK 2.0 Technologie für effizientes Thermomanagement und eine verlängerte Lebensdauer. Dank vollständiger Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System sowie der markenübergreifenden AMPShare-Allianz lässt sich der Akku problemlos in bestehende Werkzeugflotten integrieren.
Spezifikationen:
• Marke: Bosch
• Bezeichnung: Akku PRO HEAVY DUTY ProCORE18V+ 8,0 Ah
• Artikelnummer: 1.600.A02.X00
• Referenz enthaltene Batterie: 1 607 A35 1JW
• Nennspannung: 18,0 V
• Kapazität: 8 A
• Gewicht: 1,001 kg
• Akkuabmessungen (B x L x H): 77 x 117 x 69 mm
• Verpackungsmaße: 86 x 126 x 119 mm
• Verpackungseinheit: Kartonverpackung
Eigenschaften:
Der PRO HEAVY DUTY ProCORE18V+ 8,0 Ah Akku von Bosch basiert auf innovativen tabless-Zellen ohne klassische Verbindungsfahnen, wodurch elektrische Engpässe im Vergleich zu herkömmlichen Akkus reduziert werden. Die Stromverteilung über mehrere parallele Wege ermöglicht einen direkten Elektrodenkontakt und minimiert die Wärmeentwicklung. Unterstützt wird dies durch die bewährte COOLPACK 2.0 Technologie für effizientes Thermomanagement und eine verlängerte Lebensdauer. Dank vollständiger Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System sowie der markenübergreifenden AMPShare-Allianz lässt sich der Akku problemlos in bestehende Werkzeugflotten integrieren.
Spezifikationen:
• Marke: Bosch
• Bezeichnung: Akku PRO HEAVY DUTY ProCORE18V+ 8,0 Ah
• Artikelnummer: 1.600.A02.X00
• Referenz enthaltene Batterie: 1 607 A35 1JW
• Nennspannung: 18,0 V
• Kapazität: 8 A
• Gewicht: 1,001 kg
• Akkuabmessungen (B x L x H): 77 x 117 x 69 mm
• Verpackungsmaße: 86 x 126 x 119 mm
• Verpackungseinheit: Kartonverpackung
Stärken
• Bis zu 71 % längere Laufzeit bei intensiven Anwendungen durch moderne tabless-Technologie
• Verlängerte Lebensdauer dank effizientem Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0
• Nahtlose Integration in bestehende 18V-Werkzeugparks durch Kompatibilität mit Professional 18V System und AMPShare
• Hohe Leistungsfähigkeit für energieintensive Einsätze, auch in Kombination mit BITURBO-Geräten
• Verlängerte Lebensdauer dank effizientem Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0
• Nahtlose Integration in bestehende 18V-Werkzeugparks durch Kompatibilität mit Professional 18V System und AMPShare
• Hohe Leistungsfähigkeit für energieintensive Einsätze, auch in Kombination mit BITURBO-Geräten
Anwendungen
Der Bosch PRO HEAVY DUTY ProCORE18V+ 8,0 Ah Akku ist optimal für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten sowie in industriellen Umgebungen, in denen 18V-Elektrowerkzeuge dauerhaft und unter hoher Belastung betrieben werden. Er eignet sich besonders für Wartung, Produktion und mobile Serviceeinsätze, bei denen eine hohe Akkulaufzeit und zuverlässiges Thermomanagement entscheidend sind. Kompatibel mit Bosch Professional Werkzeugen des 18V Systems sowie mit AMPShare-fähigen Geräten, insbesondere für leistungsintensive Anwendungen in Verbindung mit BITURBO-Technologie.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Typ | procore18v+ |
| Gewicht | 1,001 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:1600A036ZB
- rubix:3853219
- hersteller:1600A036ZB
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
177,30 € exkl. MwSt./ Stück
