DCBP518-XJ Powerstack Ersatz-Akku, 18 V / 5 Ah

Akku POWERSTACK XR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dewalt:DCBP518-XJ
Rubix:3627231
EAN:5035048791875
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität5 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DCBP518-XJ Powerstack Ersatz-Akku, 18 V / 5 Ah


Der Dewalt POWERSTACK XR 18V 5 Ah Li-Ion Akku DCBP518-XJ überzeugt durch seine innovative Li-Ion-Pouch-Zellentechnologie (Flachzellen), die im Vergleich zu herkömmlichen XR 18V Akkus eine deutlich höhere Leistungsabgabe ermöglicht. Der Akku ist vollständig kompatibel mit allen Dewalt XR 18V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten und eignet sich ideal für professionelle Anwendungen im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Dieser 18V Lithium-Ionen-Akku basiert auf moderner Flachzellentechnologie, die laut Hersteller bis zu 50 % mehr Leistung sowie bis zu 50 % längere Laufzeit pro Ladezyklus im Vergleich zum Dewalt XR 18V 5 Ah Akku DCB184 bietet.
Ein integrierter 3-stufiger LED-Ladezustandsindikator ermöglicht eine schnelle und zuverlässige visuelle Kontrolle des Energielevels – ein klarer Vorteil für Wartung, Instandhaltung und Baustellenorganisation.
Das Gehäuse verfügt über eine gummierte, nicht abfärbende Standfläche (Overmold-Basis), die zusätzlichen Schutz bietet und empfindliche Oberflächen schont. Die Lebensdauer wird im Vergleich zum XR 18V 5 Ah DCB184 mit zylindrischen Zellen als bis zu doppelt so hoch angegeben.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkukapazität: 5 Ah
• Akkutechnologie: Li-Ion Flachzellen (Pouch-Zellen)
• Energiegehalt: 90 Wh
• Produktlänge: 132 mm
• Produktbreite: 85 mm
• Produkthöhe: 64 mm
• Abmessungen (L × B × H): 132 × 85 × 64 mm
• Nettogewicht: 0,747 kg
• Stromversorgung: Akku / kabellos

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden europäischen Richtlinien

Stärken

• Erweiterte Laufzeit pro Ladezyklus mit bis zu 50 % mehr Arbeitsleistung gegenüber dem Dewalt DCB184
• Höhere Leistungsabgabe für anspruchsvolle Anwendungen mit Akku-Elektrowerkzeugen
• Schnelle Kontrolle des Ladezustands dank integriertem 3-LED-Indikator
• Bis zu doppelte Lebensdauer im Vergleich zu 5 Ah XR Akkus mit Rundzellen
• 100 % Systemkompatibilität mit dem Dewalt XR 18V Akku-System für effizientes Gerätemanagement

Anwendungen

Der Dewalt POWERSTACK XR 18V 5 Ah Akku ist für den professionellen Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten sowie in der industriellen Instandhaltung konzipiert. Er eignet sich besonders für leistungsintensive Anwendungen mit Akku-Bohrmaschinen, Schlagschraubern, Sägen oder Trennwerkzeugen im Dewalt XR 18V System.
Typische Einsatzbereiche sind Baugewerbe, technische Wartung, Produktion, Montage und Installation – überall dort, wo hohe Leistungsreserven, lange Laufzeiten und maximale Zuverlässigkeit im kabellosen Betrieb gefordert sind.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Kapazität5 Ah
Spannung18 V
Typakku powerstack xr
Modell18v xr
Gewicht0,75 kg
161,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen