Akku für tragbares Elektrowerkzeug Bosch 1600A00B8J, Spannung: 18 V | Kapazität: 5 Ah
Starter-Set GAL 1880 CV + 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:1600A00B8J
Rubix:2263416
Hersteller:1600A00B8J
EAN:3165140839341




Dokumente
Produktdetails : 8110201215 Akku-Starter Set 2x 18,0 V 5,0 Ah Ladegerät GAL1880CV
Das Bosch Akku-Set GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV Professional ist die leistungsstarke und zuverlässige Lösung für Profis, die Wert auf Power, lange Laufzeit und kurze Ladezeiten legen. Entwickelt für die effiziente Energieversorgung aller kompatiblen Geräte des Bosch Professional 18V-Systems, kombiniert dieses Set zwei leistungsstarke 5,0-Ah-Akkus mit einem Schnellladegerät.
Eigenschaften:
Dieses Set enthält zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus mit COOLPACK 1.0-Technologie, welche für eine optimierte Wärmeableitung und längere Lebensdauer der Zellen sorgt. Jeder Akku bietet eine Kapazität von 5,0 Ah, was 25 % mehr Laufzeit im Vergleich zu einem 4,0-Ah-Akku entspricht. Das Schnellladegerät GAL 1880 CV lädt einen Akku in nur 35 Minuten auf 80 %, wodurch Standzeiten deutlich reduziert werden. Das integrierte Active Air Cooling sorgt während des Ladevorgangs für ein optimales Wärmemanagement. Dank integrierter Kabelaufwicklung und kompakter Bauweise überzeugt das Set mit hohem Bedienkomfort im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Zelltyp: Lithium-Ionen
• Gewicht pro Akku: 600 g
• Ladespannung: 14,4 – 18 V
• Ladestrom: 8 A
• Ladezeit (80 % / 100 %): 35 / 45 Minuten
• Gewicht des Ladegeräts: 700 g
• Im Lieferumfang enthalten:
- 2 Akkus GBA 18V 5.0Ah
- Schnellladegerät GAL 1880 CV
- Kartonverpackung
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern aktiv und gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und Künstliche Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional steht für zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, speziell für die Anforderungen von Industrie und Baugewerbe. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch besonderen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei jeder Innovation.
Eigenschaften:
Dieses Set enthält zwei 18-V-Lithium-Ionen-Akkus mit COOLPACK 1.0-Technologie, welche für eine optimierte Wärmeableitung und längere Lebensdauer der Zellen sorgt. Jeder Akku bietet eine Kapazität von 5,0 Ah, was 25 % mehr Laufzeit im Vergleich zu einem 4,0-Ah-Akku entspricht. Das Schnellladegerät GAL 1880 CV lädt einen Akku in nur 35 Minuten auf 80 %, wodurch Standzeiten deutlich reduziert werden. Das integrierte Active Air Cooling sorgt während des Ladevorgangs für ein optimales Wärmemanagement. Dank integrierter Kabelaufwicklung und kompakter Bauweise überzeugt das Set mit hohem Bedienkomfort im täglichen Einsatz.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V
• Akkukapazität: 5,0 Ah
• Zelltyp: Lithium-Ionen
• Gewicht pro Akku: 600 g
• Ladespannung: 14,4 – 18 V
• Ladestrom: 8 A
• Ladezeit (80 % / 100 %): 35 / 45 Minuten
• Gewicht des Ladegeräts: 700 g
• Im Lieferumfang enthalten:
- 2 Akkus GBA 18V 5.0Ah
- Schnellladegerät GAL 1880 CV
- Kartonverpackung
Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Ziel, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Ländern aktiv und gliedert sich in vier Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit umfassender Kompetenz in den Bereichen Sensorik, Software, Konnektivität und Künstliche Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional steht für zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, speziell für die Anforderungen von Industrie und Baugewerbe. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch besonderen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei jeder Innovation.
Stärken
• Bis zu 25 % längere Laufzeit im Vergleich zur 4,0-Ah-Version
• 80-%-Ladung in nur 35 Minuten
• Voll kompatibel mit allen Bosch Professional 18V- und AMPShare-Geräten
• Verbesserter Hitzeschutz dank COOLPACK 1.0-Technologie
• Aktives Kühlsystem während des Ladevorgangs für eine längere Lebensdauer
• Integrierte Kabelaufwicklung für praktisches Verstauen
• Kompaktes, leicht transportierbares Set
• Hohe Zuverlässigkeit, auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
• 80-%-Ladung in nur 35 Minuten
• Voll kompatibel mit allen Bosch Professional 18V- und AMPShare-Geräten
• Verbesserter Hitzeschutz dank COOLPACK 1.0-Technologie
• Aktives Kühlsystem während des Ladevorgangs für eine längere Lebensdauer
• Integrierte Kabelaufwicklung für praktisches Verstauen
• Kompaktes, leicht transportierbares Set
• Hohe Zuverlässigkeit, auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen
Anwendungen
Dieses Akku- und Ladegeräte-Set ist die ideale Wahl für alle Profis, die mit Geräten des Bosch Professional 18V-Systems arbeiten. Es ist perfekt geeignet für intensive Einsätze auf der Baustelle, in der Werkstatt oder unterwegs, egal ob Schrauben, Bohren, Sägen, Schleifen oder weitere spezielle Anwendungen. Es bietet lange Laufzeiten, schnelle Ladezeiten und eine maximale Austauschbarkeit für höchste Produktivität im Arbeitsalltag.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Typ | li-ion |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
