Referenzen
Milwaukee:4932430065
Rubix:3230916
Hersteller:4932430065
EAN:4002395377268



Produktdetails : 8112900275 Ersatzakku 12,0 V 4,0 Ah M12 B4
Der Akku Milwaukee M12 B4 versorgt die kabellosen Werkzeuge des M12™-Systems mit einer Kapazität von 4,0 Ah bei 12 V. Seine REDLITHIUM™-Technologie verlängert die Laufzeit und schützt die Zellen vor Überladung. Für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert, funktioniert er bis zu −20 °C ohne merkliche Leistungseinbußen.
Eigenschaften:
Der M12 B4 integriert die REDLITHIUM™-Technologie, die entwickelt wurde, um Laufzeit, Leistung und Lebensdauer des Akkus zu verbessern. Die REDLINK™-Elektronik schützt Akku und Werkzeug durch ein intelligentes Energiemanagement vor Überladung. Diese Kombination hält die Leistung stabil und schont dabei die Zellen über die Zeit.
Die mechanische Struktur des Packs erfüllt die Anforderungen an intensiven Einsatz. Die integrierten Schweißnähte und die stoßabsorbierenden Trennelemente schützen die Zellen vor Vibrationen und Stürzen. Der Akku bleibt bis zu −20 °C einsatzfähig, ohne nennenswerten Verlust an Laufzeit oder Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: M12 B4
• Kompatibles System: M12™
• Nennspannung: 12 V
• Kapazität: 4,0 Ah
• Nennenergie: 48 Wh
• Technologie: Li-Ion
• Gewicht: 0,4 kg
• Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
• Ladezeit - Ladegerät C12 C: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 C4: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 AC: 115 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 C: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 FC: 52 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 SC: 52 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 TC: 347 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 TC2: 240 Min
Normen:
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS: betreffend die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Verordnung (EU) 2023/1542: über Batterien und Altbatterien. Sie regelt das Inverkehrbringen, die Sammlung und die Behandlung von Batterien am Ende ihrer Lebensdauer
Eigenschaften:
Der M12 B4 integriert die REDLITHIUM™-Technologie, die entwickelt wurde, um Laufzeit, Leistung und Lebensdauer des Akkus zu verbessern. Die REDLINK™-Elektronik schützt Akku und Werkzeug durch ein intelligentes Energiemanagement vor Überladung. Diese Kombination hält die Leistung stabil und schont dabei die Zellen über die Zeit.
Die mechanische Struktur des Packs erfüllt die Anforderungen an intensiven Einsatz. Die integrierten Schweißnähte und die stoßabsorbierenden Trennelemente schützen die Zellen vor Vibrationen und Stürzen. Der Akku bleibt bis zu −20 °C einsatzfähig, ohne nennenswerten Verlust an Laufzeit oder Lebensdauer.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: M12 B4
• Kompatibles System: M12™
• Nennspannung: 12 V
• Kapazität: 4,0 Ah
• Nennenergie: 48 Wh
• Technologie: Li-Ion
• Gewicht: 0,4 kg
• Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
• Ladezeit - Ladegerät C12 C: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 C4: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 AC: 115 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 C: 80 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 FC: 52 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12-18 SC: 52 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 TC: 347 Min
• Ladezeit - Ladegerät M12 TC2: 240 Min
Normen:
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS: betreffend die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Verordnung (EU) 2023/1542: über Batterien und Altbatterien. Sie regelt das Inverkehrbringen, die Sammlung und die Behandlung von Batterien am Ende ihrer Lebensdauer
Stärken
• Bis zu doppelt so hohe Laufzeit im Vergleich zu früheren Versionen der Marke
• Aktiver Überladungsschutz durch REDLINK™, was das Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs bei intensivem Einsatz begrenzt
• Zellweise Überwachung für eine gleichmäßige Lade- und Entladung, was die Gesamtlebensdauer verlängert
• Verstärkte Struktur mit stoßabsorbierenden Trennelementen und verschweißtem Gehäuse, geeignet für Umgebungen mit wiederholten Vibrationen oder Sturzrisiken
• Garantierte Funktion bis zu -20 °C, was einen Einsatz im Außenbereich ohne Laufzeitreduzierung ermöglicht
• Aktiver Überladungsschutz durch REDLINK™, was das Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs bei intensivem Einsatz begrenzt
• Zellweise Überwachung für eine gleichmäßige Lade- und Entladung, was die Gesamtlebensdauer verlängert
• Verstärkte Struktur mit stoßabsorbierenden Trennelementen und verschweißtem Gehäuse, geeignet für Umgebungen mit wiederholten Vibrationen oder Sturzrisiken
• Garantierte Funktion bis zu -20 °C, was einen Einsatz im Außenbereich ohne Laufzeitreduzierung ermöglicht
Anwendungen
Dieser Akku eignet sich für kabellose Elektrowerkzeuge, die mit dem System M12™ kompatibel sind. Er kann auf der Baustelle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle mit einer kompakten 12-V-Stromversorgung eingesetzt werden.
In Werkstätten der industriellen Instandhaltung kann er Schraub-, Bohr- oder Messwerkzeuge an Produktionslinien versorgen, wo Steckdosen schwer zugänglich sind. Auf Baustellen im Ausbaubereich (Sanitär, Elektrik, Tischlerei) erleichtert seine Leichtigkeit Einsätze in der Höhe oder in beengten Räumen.
Die Temperaturbeständigkeit bis -20 °C macht ihn zu einer geeigneten Wahl für Einsätze im Außenbereich während der kalten Jahreszeit, in den Bereichen Bau, Tiefbau oder Infrastrukturinstandhaltung. Schließlich profitieren Umgebungen mit hohen Vibrationen (wie mechanische Werkstätten oder Fahrzeuginstandhaltungsstandorte) von der stoßfesten Konstruktion.
In Werkstätten der industriellen Instandhaltung kann er Schraub-, Bohr- oder Messwerkzeuge an Produktionslinien versorgen, wo Steckdosen schwer zugänglich sind. Auf Baustellen im Ausbaubereich (Sanitär, Elektrik, Tischlerei) erleichtert seine Leichtigkeit Einsätze in der Höhe oder in beengten Räumen.
Die Temperaturbeständigkeit bis -20 °C macht ihn zu einer geeigneten Wahl für Einsätze im Außenbereich während der kalten Jahreszeit, in den Bereichen Bau, Tiefbau oder Infrastrukturinstandhaltung. Schließlich profitieren Umgebungen mit hohen Vibrationen (wie mechanische Werkstätten oder Fahrzeuginstandhaltungsstandorte) von der stoßfesten Konstruktion.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
| Typ | lithium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
