Referenzen
Milwaukee:4932430063
Rubix:1042836
Hersteller:4932430063
EAN:4002395377244




Produktdetails : 8112901245 Ersatzakku 18,0 V 4,0 Ah M18 B4
Der M18 B4 Akku von Milwaukee basiert auf der REDLITHIUM™-Technologie zur Versorgung der kabellosen Werkzeuge der M18™-Plattform. Seine individuelle Zellüberwachung stabilisiert die Ladung und verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Eigenschaften:
Dieser Akku funktioniert sowohl bei großer Hitze als auch bei starker Kälte bis zu -20 °C, ohne dass die Autonomie oder die Lebensdauer davon beeinträchtigt werden. Der REDLITHIUM™-Schutz in Verbindung mit dem digitalen REDLINK™-System begrenzt das Risiko einer Überladung und schützt das kabellose Werkzeug vor missbräuchlicher Nutzung. Jede Zelle wird individuell überwacht, was die Ladung und Entladung während des gesamten Nutzungszyklus reguliert und zu einer verlängerten Autonomie beiträgt. Eine integrierte Ladestandsanzeige zeigt den verfügbaren Energiestand an und erleichtert die Verwaltung der Autonomie während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Kapazität: 4,0 Ah
• Gesamtenergie: 72 Wh
• Gewicht: 700 g
• Einsatztemperaturbereich: von -20 °C bis +40 °C
• Ladezeit je nach zugehörigem Ladegerät:
• Ladegerät M18 PC6 / MPC6: 52 min
• Ladegerät M12-18 FC: 52 min
• Ladegerät M12-18 SC: 52 min
• Ladegerät M18 DBSC / MDBSC AC: 52 min
• Ladegerät M18 DFC: 52 min
• Ladegerät M12-18 AC: 80 min
• Ladegerät M12-18 C: 80 min
• Ladegerät M14-18 C6: 80 min
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Zulassung der bei der Herstellung verwendeten chemischen Stoffe
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): begrenzt das Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): regelt die Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• Richtlinie 2006/66/EG: legt die Vorschriften für das Inverkehrbringen und die Sammlung von Batterien, Akkumulatoren und zugehörigen Abfällen fest
Eigenschaften:
Dieser Akku funktioniert sowohl bei großer Hitze als auch bei starker Kälte bis zu -20 °C, ohne dass die Autonomie oder die Lebensdauer davon beeinträchtigt werden. Der REDLITHIUM™-Schutz in Verbindung mit dem digitalen REDLINK™-System begrenzt das Risiko einer Überladung und schützt das kabellose Werkzeug vor missbräuchlicher Nutzung. Jede Zelle wird individuell überwacht, was die Ladung und Entladung während des gesamten Nutzungszyklus reguliert und zu einer verlängerten Autonomie beiträgt. Eine integrierte Ladestandsanzeige zeigt den verfügbaren Energiestand an und erleichtert die Verwaltung der Autonomie während der Arbeit.
Spezifikationen:
• Kapazität: 4,0 Ah
• Gesamtenergie: 72 Wh
• Gewicht: 700 g
• Einsatztemperaturbereich: von -20 °C bis +40 °C
• Ladezeit je nach zugehörigem Ladegerät:
• Ladegerät M18 PC6 / MPC6: 52 min
• Ladegerät M12-18 FC: 52 min
• Ladegerät M12-18 SC: 52 min
• Ladegerät M18 DBSC / MDBSC AC: 52 min
• Ladegerät M18 DFC: 52 min
• Ladegerät M12-18 AC: 80 min
• Ladegerät M12-18 C: 80 min
• Ladegerät M14-18 C6: 80 min
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Zulassung der bei der Herstellung verwendeten chemischen Stoffe
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): begrenzt das Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): regelt die Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• Richtlinie 2006/66/EG: legt die Vorschriften für das Inverkehrbringen und die Sammlung von Batterien, Akkumulatoren und zugehörigen Abfällen fest
Stärken
• Die individuelle Zellüberwachung reguliert die Ladung und Entladung und verlängert die Lebensdauer des Akkus
• Die Red-Lithium-Konzeption ermöglicht eine Verwendung sowohl bei großer Hitze als auch bei starker Kälte bis zu -20 °C
• Der REDLINK™-Schutz begrenzt das Risiko einer Überladung und schont das zugehörige kabellose Werkzeug
• Ein Gewicht von 700 g erleichtert die Integration des Akkus in die kompatiblen Werkzeuge des M18™-Systems
• Die Ladegeräte M18 PC6, M12-18 FC, SC, DBSC AC oder DFC ermöglichen eine vollständige Ladung in 52 Minuten
• Die Red-Lithium-Konzeption ermöglicht eine Verwendung sowohl bei großer Hitze als auch bei starker Kälte bis zu -20 °C
• Der REDLINK™-Schutz begrenzt das Risiko einer Überladung und schont das zugehörige kabellose Werkzeug
• Ein Gewicht von 700 g erleichtert die Integration des Akkus in die kompatiblen Werkzeuge des M18™-Systems
• Die Ladegeräte M18 PC6, M12-18 FC, SC, DBSC AC oder DFC ermöglichen eine vollständige Ladung in 52 Minuten
Anwendungen
Dieser Akku versorgt alle kompatiblen Elektrowerkzeuge des M18™-Systems. Er eignet sich für Einsätze in der Werkstatt wie auf Außenbaustellen, auch bei starken Temperaturschwankungen. Mehrere Berufsbranchen können davon profitieren: industrielle Instandhaltung, Metallverarbeitung, Baustellen, Elektroinstallationen und Außenarbeiten bei Kälteexposition. Seine Autonomie und seine Temperaturbeständigkeit eignen sich zudem für mobile Einsätze, die mehrere Schnellladezyklen im Laufe eines Tages erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Modell | m18 |
| Gewicht | 0,7 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen