4001002117 Akkupack EXBA18V-55 5,5Ah COOLPACK 2.0

Akkupack EXBA18V-55

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bosch:1600A036Z6
Rubix:3853218
Hersteller:1600A036Z6
EAN:4053423341041
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität5,5 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4001002117 Akkupack EXBA18V-55 5,5Ah COOLPACK 2.0


Der Bosch-Akku EXBA18V-55 mit einer Kapazität von 5,5 Ah ergänzt das Professional 18V System mit einer angegebenen Maximalleistung von bis zu 2.000 W. Diese Referenz ist zudem in die markenübergreifende Allianz AMPShare integriert, wodurch sich die Einsatzmöglichkeiten auf verschiedene Geräte erweitern.

Eigenschaften:
Der EXBA18V-55 kombiniert Zellen mit hoher Energiedichte mit einem verstärkten Gehäuse, was zu seiner Robustheit beiträgt. Die integrierte COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für ein effizientes Thermomanagement und begrenzt die Erwärmung bei intensiver Nutzung. Eine 5-LED-Anzeige zeigt die verbleibende Kapazität sowie mögliche Defekte an, wodurch sich der Ladezustand einfach überwachen lässt. Dieser Akku lässt sich mit jedem beliebigen Bosch-Ladegerät der 18V-Plattform aufladen. Seine Kompatibilität erstreckt sich auf das Bosch Professional 18V System sowie auf die markenübergreifende Allianz AMPShare, wodurch sich sein Einsatzbereich auf verschiedene Elektrowerkzeuge erweitert.

Spezifikationen:
• Spannung: 18,0 V
• Kapazität: 5,5 Ah
• Gewicht: 1,02 kg
• Akku-Abmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 73 mm
• Maximalleistung: bis zu 2.000 W (interner Labortest, Momentanleistung, neuer, vollständig geladener Akku)
• Ladetemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C (mit Ladegerät EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160)
• Volle Ladezeit: 31 Minuten (mit Ladegerät EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160)
• Ladeanzeige: 5 LED

Stärken

• Hohe Leistung von bis zu 2.000 W, nützlich für Arbeiten mit hohem Strombedarf
• Hohe Energiedichte der Zellen, die eine verlängerte Laufzeit auf der Baustelle oder in der Werkstatt begünstigt
• Verstärktes Gehäuse und Thermomanagement durch COOLPACK 2.0, wodurch das Überhitzungsrisiko verringert und die Lebensdauer verlängert wird
• Vollständige Aufladung in 31 Minuten mit den Ladegeräten EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160, wodurch sich die Stillstandszeiten verkürzen
• Erweiterte Kompatibilität mit dem Professional 18V System und der AMPShare-Allianz, was den Einsatz in einem markenübergreifenden Gerätepark erleichtert
• 5-LED-Anzeige für eine schnelle Kontrolle des Ladezustands und möglicher Defekte

Anwendungen

Dieser Akku wird mit den Elektrowerkzeugen des Professional 18V Systems sowie mit AMPShare-kompatiblen Geräten verwendet. Seine Maximalleistung eignet sich für energieintensive Werkzeuge wie Trennschleifer, Schlagbohrschrauber, Kreissägen oder Baustellensauger. Das verstärkte Gehäuse und das Thermomanagement COOLPACK 2.0 ermöglichen den Einsatz im Außenbereich, auch bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Betriebe aus den Bereichen Bauwesen, Metallverarbeitung und Vor-Ort-Wartung können ihn nutzen, um Werkzeuge mit hohem Leistungsbedarf über kurze Zeiträume zu betreiben, etwa bei Schneid-, Bohr- oder Reinigungsarbeiten auf der Baustelle.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität5,5 Ah
Spannung18 V
Typexba18v-55
Modellexba18v-55
Gewicht1,02 kg
153,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std