Referenzen
Bessey:D27AH
Rubix:1084186
EAN:4010220000274
Produktdetails : 9736360260 Idealschere HSS rechts 260mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 4330 mm |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


