Schere Roebuck 7432913, Schnittleistung: 0.25 mm | Länge: 205 mm | Länge der Spannbacken: 50 mm

Mehrzweckschere für intensive nutzung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Roebuck:7432913
Rubix:3048950
EAN:3660338518263
7432913 Universalschere 190mm Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Schnittleistung0,25 mm
Länge205 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 7432913 Universalschere 190mm Edelstahl


– Integral-Kabelschneider – schneidet weiche Metalldrähte bis 0,25 mm. – Einstellbare Griffe für einen komfortablen Grip – Komfortabler Stiel aus Zwei-Komponenten-Werkstoff – Stahlblätter, HRC 50-54 – Gezahnte Klinge zum Greifen des Materials – Feder zur Verringerung der Nutzungsmüdigkeit – Einfach zu bedienende Sicherheitsvorrichtung – Ideal zum Schneiden von Holz, Stiften, Pappe, Schnur und Seil

Technische Informationen


Attribute
Schnittleistung0,25 mm
Länge205 mm
Länge der Spannbacken50 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,04 exkl. MwSt.
/ Stück
22,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std