Referenzen
Bessey:D08
Rubix:1082097
EAN:4010220024720
Produktdetails : 9738040210 Idealschere rechts 230mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 2430 mm |
|---|---|
| Länge | 230 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

