9741680005 Gehrungsschere 3104 BxH 40x25mm mit 45° Anschlägen
Gehrungsschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Original Löwe:3104
Rubix:1084310
Hersteller:3104
Produktdetails : 9741680005 Gehrungsschere 3104 BxH 40x25mm mit 45° Anschlägen
Gehrungsschere BxH 40x25mm LÖWE
Gehrungsschere 3104 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlägen aus Zink-Druckguss von 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz etc.
Gehrungsschere 3104 Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlägen aus Zink-Druckguss von 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82015000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

