Referenzen
Bosch:GSC 2,8
Rubix:1609243
Hersteller:0601506103
EAN:3165140415033
Produktdetails : 0601506103 Schere GSC 2,8
Die GSC 2,8 Bosch Professional ist eine Blechschere für präzise Metallschnitte in den unterschiedlichsten Anwendungen. Sie kombiniert einen Pilzgriff für einen sicheren Halt mit einer langlebigen, wendbaren Schneide, um während des Schneidens eine stabile Kontrolle zu gewährleisten. Die reduzierte Hubzahl unterstützt einen sauberen Schnittverlauf auch bei dickeren Blechen.
Eigenschaften:
Die Blechschere GSC 2,8 Bosch Professional ermöglicht kontrollierte Schnitte in verschiedenen Stahl- und Aluminiumsorten. Der Pilzgriff fördert die Stabilität des Werkzeugs und sorgt für eine sichere Führung. Die wendbare Doppelschneide trägt zu einer gleichbleibenden Schnittqualität über einen langen Zeitraum bei und ist auch für intensive Bearbeitungsbedingungen ausgelegt. Die reduzierte Schnittgeschwindigkeit erleichtert das Arbeiten im Blech und minimiert Unregelmäßigkeiten im Schnittverlauf. Das mitgelieferte Zubehör vereinfacht die Einstellung und Wartung der Schere: Einstelllehre, Innensechskantschlüssel und Klingenset helfen dabei, das Werkzeug dauerhaft präzise und einsatzbereit zu halten.
Spezifikationen:
• Bearbeitbares Material: Stahl bis 400 N/mm² bei 2,8 mm
• Kleinster Radius: 38 mm
• Schnittfrequenz unter Last: 1.500 Hübe/min
• Leerlaufhubzahl: 2.400 Hübe/min
• Gewicht: 2,7 kg
• Schnittleistung Stahl (400 N/mm²), max.: 2,8 mm
• Schnittleistung Stahl (600 N/mm²), max.: 2,2 mm
• Schnittleistung Stahl (800 N/mm²), max.: 1,9 mm
• Schnittleistung Aluminium (200 N/mm²), max.: 3,5 mm
• Nennaufnahmeleistung: 500 W
• Abgabeleistung: 270 W
• Schalldruckpegel: 79 dB(A)
• Schallleistungspegel: 90 dB(A)
• Unsicherheit K: 3 dB
• Lieferumfang: Einstelllehre (2 607 970 001), Innensechskantschlüssel 5 mm (1 907 950 006), Innensechskantschlüssel 2,5 mm (1 907 950 003), Klingenset
Normen:
• Geräuschemissionswerte ermittelt gemäß EN 62841-2-8
Eigenschaften:
Die Blechschere GSC 2,8 Bosch Professional ermöglicht kontrollierte Schnitte in verschiedenen Stahl- und Aluminiumsorten. Der Pilzgriff fördert die Stabilität des Werkzeugs und sorgt für eine sichere Führung. Die wendbare Doppelschneide trägt zu einer gleichbleibenden Schnittqualität über einen langen Zeitraum bei und ist auch für intensive Bearbeitungsbedingungen ausgelegt. Die reduzierte Schnittgeschwindigkeit erleichtert das Arbeiten im Blech und minimiert Unregelmäßigkeiten im Schnittverlauf. Das mitgelieferte Zubehör vereinfacht die Einstellung und Wartung der Schere: Einstelllehre, Innensechskantschlüssel und Klingenset helfen dabei, das Werkzeug dauerhaft präzise und einsatzbereit zu halten.
Spezifikationen:
• Bearbeitbares Material: Stahl bis 400 N/mm² bei 2,8 mm
• Kleinster Radius: 38 mm
• Schnittfrequenz unter Last: 1.500 Hübe/min
• Leerlaufhubzahl: 2.400 Hübe/min
• Gewicht: 2,7 kg
• Schnittleistung Stahl (400 N/mm²), max.: 2,8 mm
• Schnittleistung Stahl (600 N/mm²), max.: 2,2 mm
• Schnittleistung Stahl (800 N/mm²), max.: 1,9 mm
• Schnittleistung Aluminium (200 N/mm²), max.: 3,5 mm
• Nennaufnahmeleistung: 500 W
• Abgabeleistung: 270 W
• Schalldruckpegel: 79 dB(A)
• Schallleistungspegel: 90 dB(A)
• Unsicherheit K: 3 dB
• Lieferumfang: Einstelllehre (2 607 970 001), Innensechskantschlüssel 5 mm (1 907 950 006), Innensechskantschlüssel 2,5 mm (1 907 950 003), Klingenset
Normen:
• Geräuschemissionswerte ermittelt gemäß EN 62841-2-8
Stärken
• Verbesserte Kontrolle durch den Pilzgriff, ideal für Schnitte in dickeren Blechen
• Hohe Lebensdauer dank wendbarer Doppelschneide, auch bei intensiver Nutzung
• Gleichmäßigere Schnittverläufe durch reduzierte Schnittfrequenz
• Hohe Einsatzvielfalt unterstützt durch das mitgelieferte Zubehör
• Stabiles Arbeiten durch ausgewogene Gewichtsverteilung und kabelgebundene Bauweise
• Hohe Lebensdauer dank wendbarer Doppelschneide, auch bei intensiver Nutzung
• Gleichmäßigere Schnittverläufe durch reduzierte Schnittfrequenz
• Hohe Einsatzvielfalt unterstützt durch das mitgelieferte Zubehör
• Stabiles Arbeiten durch ausgewogene Gewichtsverteilung und kabelgebundene Bauweise
Anwendungen
Diese Blechschere eignet sich für Arbeitsumgebungen, in denen das Schneiden von Metall regelmäßig erforderlich ist. Sie wird in der Metallfertigung, der industriellen Instandhaltung, in Blechbearbeitungsbetrieben oder bei Montage- und Reparatureinsätzen an Metallkonstruktionen eingesetzt. Sie kann zum Schneiden von Stahl- oder Aluminiumtafeln, zur Vorbereitung von Bauteilen vor der Montage oder zur Anpassung von Blechen bei Reparaturarbeiten verwendet werden. Anwender aus verschiedenen Gewerken nutzen ihre Schnittleistung, um Metallteile passgenau anzupassen. Ebenso lassen sich einzelne Elemente abtrennen und Komponenten unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen vorbereiten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 292 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
840,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.000,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage