Referenzen
Format:70880225, 9770880225
Rubix:1559979
Hersteller:70880225
EAN:4317784096768
Produktdetails : 9770880225 Bandeisenschere links 225mm
Bandeisenschere links 225mm FORMAT
Sicherheits-Bandeisenschere Ausführung: Aus Qualitätsstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 56 HRC). Der Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden. Griff lackiert, mit Feder und Abgleitschutz. Anwendung: Für Verpackungsstahlbänder bis max. 0,6 mm Stärke und bis 25 mm Bandbreite, leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband.
Sicherheits-Bandeisenschere Ausführung: Aus Qualitätsstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 56 HRC). Der Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden. Griff lackiert, mit Feder und Abgleitschutz. Anwendung: Für Verpackungsstahlbänder bis max. 0,6 mm Stärke und bis 25 mm Bandbreite, leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82033000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

