Referenzen
Bessey:D22A
Rubix:1086781
EAN:4010220028315
Produktdetails : 9738880281 Durchlaufschere rostfrei D22A-EAN 280mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 3330 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

