2525343 Akku Schlitzschere C 160 mit Spanabtrenner 2x12,0V 4,0 Ah
Akku Schlitzschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Trumpf:4001970115, 8112200025
Rubix:2932279
Produktdetails : 2525343 Akku Schlitzschere C 160 mit Spanabtrenner 2x12,0V 4,0 Ah
Akku-Schlitzschere TruTool C 160 mit Spanabtrenner
Bürstenloser Motor
Verwindungsfreie und hochwertige Schnitte, Material wird beim Bearbeiten nicht deformiert
• Definiertes, spiralförmige Abrollen des Spans verhindert Kratzer am Werkstück
• Freie Sicht auf die Schnittlinie
• Ohne Einstellarbeiten einsatzbereit
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 12 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer gerade 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner (eingebaut), TRUMPF Box S2
Die kurvengängige Akku-Schlitzschere mit integriertem Spanabtrenner eignet sich besonders gut für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte. Der Span kann an beliebigen Punkten abgetrennt werden. Die Schere lässt sich jederzeit aus dem Werkstück ziehen und maßgenau wieder ansetzen.
Produkteigenschaften:
• Definiertes, spiralförmige Abrollen des Spans verhindert Kratzer am Werkstück
• Freie Sicht auf die Schnittlinie
• Ohne Einstellarbeiten einsatzbereit
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 12 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Messer gerade 1–1,6 mm (eingebaut), Schneidleistensatz (eingebaut), Sechskantstiftschlüssel, Spanabtrenner (eingebaut), TRUMPF Box S2
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
852,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.014,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen


