MR340 (BAHCO) Durchlaufschere Pelikan, 350 mm
Durchlaufschere Pelikan, 350 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:MR340
Rubix:1315423
EAN:7311518197537

Produktdetails : MR340 (BAHCO) Durchlaufschere Pelikan, 350 mm
Durchlaufschere Pelikan, 350 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 790 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 1,2 mm |
| Länge | 350 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
240,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
