840005 G-NIT G.10 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit Nitrilbeschichtung

G-nit graue Arbeitshandschuhe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:7788189
GISS:840005
Rubix:3040139
EAN:3660338055713
840005 G-NIT G.10 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit Nitrilbeschichtung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840005 G-NIT G.10 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit Nitrilbeschichtung


Der G-NIT GREY Handschuh der Marke GISS wurde speziell für Profis entwickelt, die bei ihrer Arbeit höchste Präzision, Komfort und Widerstandsfähigkeit benötigen, sowohl in trockenen als auch in leicht öligen Umgebungen. Das nahtlos gestrickte Polyester sorgt in Kombination mit der Nitrilbeschichtung für eine hervorragende Griffsicherheit. Die rutschhemmende Oberfläche an Handfläche und Fingerspitzen bietet einen optimalen Halt. Dank seiner Leichtigkeit und Flexibilität gewährleistet der Handschuh den ganzen Arbeitstag über hohen Tragekomfort.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh ist aus gestricktem Polyester gefertigt, das gleichzeitig Flexibilität und Langlebigkeit bietet. Die Nitrilbeschichtung an Handfläche und Fingern garantiert ausgezeichnete Griffsicherheit, auch bei Kontakt mit Öl oder Fett. Der atmungsaktive Handrücken verbessert die Luftzirkulation und unterstützt ein angenehmes Trageklima. Ein elastischer Bund sorgt für sicheren Sitz und erleichtert das schnelle An- und Ausziehen. Ideal geeignet für präzise Arbeiten, bei denen Fingerfertigkeit und ein gutes Tastgefühl entscheidend sind.

Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester
• Beschichtung: Nitril
• Strickart: Polyester-Feinstrick
• Beschichtungsbereich: Handfläche und Fingerspitzen
• Rutschhemmend: Ja
• Handrücken: Atmungsaktiv
• Bund: Elastisch
• Einsatzbereiche: Trocken, fettig, ölig
• Lebensmittelecht: Nein
• ESD: Nein

Normen:
• EN 388 + A1 (Leistungsstufe: 4121X): Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb Stufe 4, Schnitt Stufe 1, Weiterreißen Stufe 2, Durchstich Stufe 1)
• Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den grundlegenden Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit für persönliche Schutzausrüstung in der EU
• EN ISO 21420: Legt die allgemeinen Anforderungen für Schutzhandschuhe fest, darunter ergonomische Passform, Unbedenklichkeit der eingesetzten Materialien und klare Benutzerinformationen

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige und sichere Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche bei Schutz und Tragekomfort. GISS steht für Innovationskraft und Anwenderfreundlichkeit. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und Reichweite ihrer Produkte und deckt damit die vielfältigen Bedürfnisse europäischer Unternehmen ab.

Stärken

• Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Sicherer Griff auch bei öligen oder fettigen Oberflächen
• Leicht und besonders flexibel
• Dauerhafter Tragekomfort
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Atmungsaktiver Handrücken für bessere Luftzirkulation
• Elastischer Bund für perfekten Sitz
• Latexfrei (minimiert das Risiko von Allergien)

Anwendungen

Der G-NIT GREY eignet sich optimal für Montage- und Assemblierarbeiten, Verpackungstätigkeiten sowie das Handling empfindlicher Teile in trockenen oder öligen Umgebungen. Besonders empfohlen wird er für Logistikmitarbeiter, Instandhaltungstechniker, Staplerfahrer, Produktionsmitarbeiter und Heimwerker. Seine Vielseitigkeit macht ihn unverzichtbar für Tätigkeiten, bei denen Präzision und Sauberkeit gefragt sind.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffpolyester
0,96 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe