SPA 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPA140
Rubix:2250122
Hersteller:856583
EAN:3660338118685
SPA 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 140X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser140 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ3
Kranzbreite80 mm
Außendurchmesser145,5 mm
Breite45 mm
64,42 exkl. MwSt.
/ Stück
76,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen