SPB 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPB236
Rubix:2249752
Hersteller:856229
EAN:3660338115189
SPB 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2012) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen gg25
Typ7
Kranzbreite25 mm
Außendurchmesser243 mm
Breite32 mm
85,89 exkl. MwSt.
/ Stück
102,21 inkl. MwSt.