SPZ 100X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPZ100
Rubix:2249757
Hersteller:856244
EAN:3660338115332
SPZ 100X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 100X1-1210 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1210) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser100 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1210
Werkstoffgusseisen gg25
Typ1
Kranzbreite16 mm
Außendurchmesser104 mm
Breite25 mm
19,52 exkl. MwSt.
/ Stück
23,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std