SPB 250X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:08SPB250
Rubix:2250335
Hersteller:856787
EAN:3660338120701

Produktdetails : SPB 250X8-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 158 mm |
| Außendurchmesser | 257 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort