SPB 315X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB315
Rubix:2250053
Hersteller:856514
EAN:3660338118005

Produktdetails : SPB 315X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 315 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 7 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 322 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std