SPB 300X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPB300
Rubix:2249840
Hersteller:856312
EAN:3660338116001
SPB 300X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser300 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 300X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser300 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten2
Typ7
Kranzbreite44 mm
Außendurchmesser307 mm
Breite45 mm
127,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std