SPA 224X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA224
Rubix:2249895
Hersteller:856373
EAN:3660338116605
SPA 224X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse2517
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 224X3-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser224 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen gg25
Anzahl Nuten3
Typ6
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser229,5 mm
Breite45 mm
106,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std