LOCTITE 601 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest niedirgviskos
Fügeprodukt 601
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:601
Rubix:67075
Hersteller:195667
EAN:5010266601519

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 601 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest niedirgviskos
Der LOCTITE® 601 Fügeklebstoff ist ein einkomponentiger, hochfester Klebstoff, welcher speziell für zylindrische Fügeverbindungen entwickelt wurde. Dank seiner niedrigen Viskosität dringt er zuverlässig in enge Spalten zwischen Metalloberflächen ein und ermöglicht eine dauerhafte Verbindung, selbst bei einem maximalen Spiel von 0,1 mm. Dieses acrylbasierte Flüssigprodukt härtet in Abwesenheit von Luft zwischen eng anliegenden Metallteilen aus und sorgt so für eine sichere Befestigung, welche ein Lösen oder Austreten durch Stöße und Vibrationen verhindert. Die Fixierzeit auf Stahl beträgt dabei 25 Minuten. Der Klebstoff bleibt in einem weiten Temperaturbereich von -55°C bis +150°C funktionsfähig. Seine UV-Fluoreszenz ermöglicht eine einfache Qualitätskontrolle.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün, fluoreszierend unter UV-Licht
• Aushärtung: Anaerob
• Sekundäre Aushärtung: möglich mit Aktivator
• Zulässiges Spiel: < 0,1 mm
• Geeignet für: Metall, Stahl
• Justierzeit: 25 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, bei 25°C, Spindel 1, 20 U/min): 100 – 150 mPa.s (cP)
• Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +150°C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochmoderne Klebstofflösungen in der industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten mit zuverlässigen, leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank fundierter technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® eine Performance nach den höchsten Industriestandards. Das Unternehmen engagiert sich für innovative Entwicklungen und setzt gleichzeitig konsequent auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün, fluoreszierend unter UV-Licht
• Aushärtung: Anaerob
• Sekundäre Aushärtung: möglich mit Aktivator
• Zulässiges Spiel: < 0,1 mm
• Geeignet für: Metall, Stahl
• Justierzeit: 25 Minuten
• Viskosität (Brookfield – RVT, bei 25°C, Spindel 1, 20 U/min): 100 – 150 mPa.s (cP)
• Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +150°C
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für hochmoderne Klebstofflösungen in der industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten mit zuverlässigen, leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank fundierter technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert LOCTITE® eine Performance nach den höchsten Industriestandards. Das Unternehmen engagiert sich für innovative Entwicklungen und setzt gleichzeitig konsequent auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Sorgt für eine dauerhafte und hochfeste Verbindung bei zylindrischen Fügeteilen
• Verhindert selbst unter Vibrationen und Stößen ein Lösen oder Leckagen
• Ideal bei Spalten bis 0,1 mm für optimale Haftung
• Fixierzeit (25 Minuten auf Stahl) abgestimmt auf industrielle Anforderungen
• Zuverlässige Leistung, auch bei extremen Temperaturen (-55°C bis +150°C)
• Effiziente Qualitätskontrolle dank UV-Fluoreszenz möglich
• Verhindert selbst unter Vibrationen und Stößen ein Lösen oder Leckagen
• Ideal bei Spalten bis 0,1 mm für optimale Haftung
• Fixierzeit (25 Minuten auf Stahl) abgestimmt auf industrielle Anforderungen
• Zuverlässige Leistung, auch bei extremen Temperaturen (-55°C bis +150°C)
• Effiziente Qualitätskontrolle dank UV-Fluoreszenz möglich
Anwendungen
LOCTITE® 601 ist die ideale Lösung für industrielle Umgebungen, in denen dauerhafte zylindrische Verbindungen benötigt werden. Besonders geeignet ist er für mechanische und feinwerktechnische Anwendungen wie das Fügen von Lagern, Buchsen und metallischen Bauteilen. Empfohlen wird er für den Einsatz in der Automobilindustrie, Luftfahrt, Maschinenbau sowie bei industriellen Ausrüstungen – überall dort, wo eine zuverlässige Verbindung zur Erhöhung der Lebensdauer und Leistungsfähigkeit erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120x88x96 mm |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 25 min |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std