LOCTITE AA 3038 50ML TANDEMKART 2K-Klebstoff 1:10
2K-Klebstoff 1:10
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 3038
Rubix:797695
Hersteller:1420879
EAN:5010266001920
![AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/98/44/1600001554498/G1190002450_1-300Wx300H.jpg?v=250726182603+0200)
![AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/98/44/1600001554498/G1190002450_1-300Wx300H.jpg?v=250726182603+0200)
![AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10](https://media-pim.rubix.com/medias/product_image_2d_for_external_use/84/23/1500000002384/3038-490-300Wx300H.jpg?v=230603202325+0200)
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 3038 50ML TANDEMKART 2K-Klebstoff 1:10
LOCTITE® AA 3038 ist ein zweikomponentiger, thixotroper Strukturklebstoff auf Acrylatbasis, der speziell für die Verklebung von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie entwickelt wurde. Durch die Kombination beider Komponenten erfolgt die Aushärtung bei Raumtemperatur, bei gleichzeitig kurzer Verarbeitungszeit.
Eigenschaften:
Dieser 2K-Strukturklebstoff muss vor der Anwendung gemischt werden und eignet sich optimal für das Kleben von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie. Die Verklebung von Polyolefinen und thermoplastischen Olefinen ist ohne Primer oder Vorbehandlung möglich, was Prozessschritte reduziert. Dank seiner thixotropen Eigenschaften lässt sich der Klebstoff präzise auftragen und verhindert ein Verlaufen auf dem Substrat.
Die Formulierung ist kompatibel mit Polyolefinen sowie beschichteten Metallen, einschließlich kataphoretisch lackiertem Stahl (KTL/ECS). Integrierte Abstandshalter-Partikel (0,25 mm) gewährleisten eine kontrollierte Klebstoffschichtdicke. Der Klebstoff bietet eine hohe Schlagfestigkeit und eignet sich für dynamisch belastete Verbindungen.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• System: 2-Komponenten-Klebstoff, vor Anwendung zu mischen
• Mischungsverhältnis (Volumen A:B): 1:10
• Erscheinungsbild: Teil A – hellgelbes Gel; Teil B – strohfarbene, viskose Flüssigkeit
• Farbe: Harz – gelb; Härter – strohfarben
• Viskosität Teil A bei 25 °C (Kegel-Platte, 20 s⁻¹): 1.500–15.000 mPa·s
• Viskosität Teil B bei 25 °C (Kegel-Platte, 20 s⁻¹): 6.000–18.000 mPa·s
• Dichte Teil A bei 20 °C: 1,2
• Dichte Teil B bei 25 °C: 1,0
• Offene Zeit nach dem Mischen: 4 Minuten
• Montagezeit: 40 Minuten
• Handfestigkeit (PP GF auf KTL-Stahl): ≤ 70 Minuten
• Einsatztemperatur: bis +100 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: +8 °C bis +21 °C
• Spaltkontrolle (Füllstoffe): 0,25 mm
• Shore-Härte D: 65
• Bruchdehnung (168 h bei 22 °C): 37 %
• Zugfestigkeit (168 h bei 22 °C): 12,98 N/mm²
• Scherfestigkeit (ISO 4587, nach 72 h bei 22 °C):
• PP GF auf KTL-beschichtetem Stahl: ≥ 8 N/mm²
• PP GF auf Polycarbonat (PC): 5,5 N/mm²
• Aluminium: 7,9 N/mm²
• PP GF auf PP GF: 9,8 N/mm²
• Polyamid (Nylon): 2,9 N/mm²
• Valox®: 13,6 N/mm²
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien in der EU
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
• ISO 4587: Prüfung der Scherfestigkeit von Klebverbindungen
• ISO 868: Bestimmung der Shore-Härte von Kunststoffen
• ISO 527-2: Zugversuch an Kunststoffen
Eigenschaften:
Dieser 2K-Strukturklebstoff muss vor der Anwendung gemischt werden und eignet sich optimal für das Kleben von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie. Die Verklebung von Polyolefinen und thermoplastischen Olefinen ist ohne Primer oder Vorbehandlung möglich, was Prozessschritte reduziert. Dank seiner thixotropen Eigenschaften lässt sich der Klebstoff präzise auftragen und verhindert ein Verlaufen auf dem Substrat.
Die Formulierung ist kompatibel mit Polyolefinen sowie beschichteten Metallen, einschließlich kataphoretisch lackiertem Stahl (KTL/ECS). Integrierte Abstandshalter-Partikel (0,25 mm) gewährleisten eine kontrollierte Klebstoffschichtdicke. Der Klebstoff bietet eine hohe Schlagfestigkeit und eignet sich für dynamisch belastete Verbindungen.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• System: 2-Komponenten-Klebstoff, vor Anwendung zu mischen
• Mischungsverhältnis (Volumen A:B): 1:10
• Erscheinungsbild: Teil A – hellgelbes Gel; Teil B – strohfarbene, viskose Flüssigkeit
• Farbe: Harz – gelb; Härter – strohfarben
• Viskosität Teil A bei 25 °C (Kegel-Platte, 20 s⁻¹): 1.500–15.000 mPa·s
• Viskosität Teil B bei 25 °C (Kegel-Platte, 20 s⁻¹): 6.000–18.000 mPa·s
• Dichte Teil A bei 20 °C: 1,2
• Dichte Teil B bei 25 °C: 1,0
• Offene Zeit nach dem Mischen: 4 Minuten
• Montagezeit: 40 Minuten
• Handfestigkeit (PP GF auf KTL-Stahl): ≤ 70 Minuten
• Einsatztemperatur: bis +100 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: +8 °C bis +21 °C
• Spaltkontrolle (Füllstoffe): 0,25 mm
• Shore-Härte D: 65
• Bruchdehnung (168 h bei 22 °C): 37 %
• Zugfestigkeit (168 h bei 22 °C): 12,98 N/mm²
• Scherfestigkeit (ISO 4587, nach 72 h bei 22 °C):
• PP GF auf KTL-beschichtetem Stahl: ≥ 8 N/mm²
• PP GF auf Polycarbonat (PC): 5,5 N/mm²
• Aluminium: 7,9 N/mm²
• PP GF auf PP GF: 9,8 N/mm²
• Polyamid (Nylon): 2,9 N/mm²
• Valox®: 13,6 N/mm²
Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien in der EU
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
• ISO 4587: Prüfung der Scherfestigkeit von Klebverbindungen
• ISO 868: Bestimmung der Shore-Härte von Kunststoffen
• ISO 527-2: Zugversuch an Kunststoffen
Stärken
• Kein Primer oder Oberflächenvorbehandlung bei Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie erforderlich – reduziert Prozesskosten und -zeiten
• Saubere und kontrollierte Applikation durch thixotrope Einstellung, auch auf vertikalen Flächen
• Definierte Klebstoffschichtdicke von 0,25 mm für gleichmäßige Spannungsverteilung
• Hohe Schlag- und Dauerfestigkeit für mechanisch beanspruchte Verbindungen
• Saubere und kontrollierte Applikation durch thixotrope Einstellung, auch auf vertikalen Flächen
• Definierte Klebstoffschichtdicke von 0,25 mm für gleichmäßige Spannungsverteilung
• Hohe Schlag- und Dauerfestigkeit für mechanisch beanspruchte Verbindungen
Anwendungen
LOCTITE® AA 3038 eignet sich ideal für industrielle Verklebungen von Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie in Kombination mit beschichteten Metallen, insbesondere KTL-beschichtetem Stahl und glasfaserverstärktem Polypropylen.
Typische Einsatzbereiche umfassen die Verklebung von PE (LDPE/HDPE), PP und TPO sowie Anwendungen, bei denen eine Reduzierung der Vorbehandlungszeit entscheidend ist.
In der Automobilindustrie wird dieser Strukturklebstoff häufig für Kunststoffbauteile wie Innenverkleidungen, Stoßfänger und Zierleisten eingesetzt. Ebenso geeignet für Anwendungen in der Haushaltsgeräte- und Elektronikindustrie.
Typische Einsatzbereiche umfassen die Verklebung von PE (LDPE/HDPE), PP und TPO sowie Anwendungen, bei denen eine Reduzierung der Vorbehandlungszeit entscheidend ist.
In der Automobilindustrie wird dieser Strukturklebstoff häufig für Kunststoffbauteile wie Innenverkleidungen, Stoßfänger und Zierleisten eingesetzt. Ebenso geeignet für Anwendungen in der Haushaltsgeräte- und Elektronikindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
428,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
509,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar