LOCTITE 640 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest langsam härtend

Fügeprodukt 640

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:640
Rubix:67084
Hersteller:88578
EAN:5010266371375
640 50ML Fügeprodukt
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegrün
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 640 50ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest langsam härtend


Anaerober Befestigungsklebstoff auf Methacrylatbasis – LOCTITE® 640 ist speziell für zylindrische Verbindungen mit geringem Spaltmaß konzipiert. Die langsame Aushärtung ermöglicht verlängerte Positionierzeiten und ist besonders vorteilhaft bei großdimensionierten Bauteilen sowie bei aktiven Metallen wie Messing. Eine UV-Fluoreszenz erleichtert die visuelle Kontrolle.

Eigenschaften:
LOCTITE 640 ist ein einkomponentiger, grüner Flüssigklebstoff auf Acrylatbasis (Urethanmethacrylat), entwickelt für das Fügen von Welle-Nabe-Verbindungen. Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen metallischen Oberflächen mit geringem Spiel. Dadurch werden Lockerungen sowie Leckagen durch Stöße und Vibrationen zuverlässig minimiert. Die langsame Aushärtungskinetik sorgt für längere Montagezeiten bei Bauteilen mit großem Durchmesser und ermöglicht die Anwendung auch auf aktiven Metallen wie Messing. Die UV-Fluoreszenz unterstützt eine schnelle und sichere Identifikation der Klebestelle bei Qualitätsprüfungen und erleichtert die visuelle Kontrolle der vollständigen Benetzung nach der Applikation.

Spezifikationen:
• Verschiedene Gebindegrößen verfügbar
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Urethanmethacrylat
• Chemischer Typ: Methacrylat
• Aushärtung: anaerob
• Zustand: flüssig
• Farbe: grün
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Dichte bei 25 °C: 1,2
• Viskosität (Fallkörpermethode) bei 25 °C: 450–750 mPa·s
• Spaltüberbrückung (diametral): < 0,1 mm
• Scherfestigkeit: 22,0 N/mm²
• Justierzeit: ca. 2,0 h
• Handfestigkeit auf Stahl: ca. 2 h
• Einsatztemperatur nach vollständiger Aushärtung: -55 °C bis +175 °C
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Sicherheitsdatenblatt gemäß dieser Verordnung erstellt
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung und Kennzeichnung entsprechend den Vorgaben
• ISO 10123
• ISO 3104 (Viskositätsmessung nach Cannon-Fenske)
• ISO 11359-2
• ISO 8302
• ISO 10964

Stärken

• Verlängerte Positionierzeit durch langsame Aushärtung, ideal für großdimensionierte Verbindungen
• Einfache Qualitätskontrolle dank UV-Fluoreszenz zur schnellen Identifikation der Klebestelle
• Geeignet für aktive Metalle wie Messing sowie für Stahlanwendungen
• Hohe Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung (-55 °C bis +175 °C)

Anwendungen

Geeignet für zylindrische Metall-Metall-Verbindungen in Instandhaltung und Produktion, insbesondere zur Sicherung von Bauteilen auf Wellen oder in Gehäusen sowie zur Reduzierung von Lockerungen durch Vibrationen.
• Sicherung von Passfedern und Keilverbindungen
• Fixierung von Lagern und Buchsen
• Befestigung von Rotoren auf Motorwellen mit geringer Leistung
• Sicherung von Ringen, Hülsen und Buchsen in Gehäusen und auf Wellen
• Ausgleich von Spiel bei verschlissenen oder toleranzüberschreitenden Verbindungen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegrün
Fassungsvermögen50 ml
Min. Temperatur-55 °C
Trocknungszeit25 min
55,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Fassungsvermögen