LOCTITE EA 9480 50ML DOPPELKART[CHEM.VV] Strukturklebstoff (2K Epoxy)

2 K Epoxid-Klebstoff mit Lebensmittelfreigabe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:EA 9480
Rubix:752787
Hersteller:2056022
EAN:4058093018149
EA 9480 50ML [CHEM.VV] 2 K Epoxid-Klebstoff mit Lebensmittelfreigabe
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE EA 9480 50ML DOPPELKART[CHEM.VV] Strukturklebstoff (2K Epoxy)


LOCTITE EA 9480 ist ein altweißer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben von Metallen und den meisten Kunststoffen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung. Das Produkt hat sowohl die KTW-Freigabe für Trinkwasser wie auch die Fraunhofer-Freigabe für Anwendungen mit unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt. Der schlagzähe, universell einsetzbare Klebstoff erzielt auch gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
LOCTITE EA 9480 ist ein altweißer 2K-Epoxidharzklebstoff zum Kleben von Metallen und den meisten Kunststoffen im Bereich der Lebensmittelverarbeitung. Das Produkt hat sowohl die KTW-Freigabe für Trinkwasser wie auch die Fraunhofer-Freigabe für Anwendungen mit unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt. Der schlagzähe, universell einsetzbare Klebstoff erzielt auch gute Beständigkeit gegen Chemikalien.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Fassungsvermögen50 ml
Min. Temperatur66 °C
Zolltarifcode35061000
31,05 exkl. MwSt.
/ Stück
36,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen