DP460EG50 Epoxidkleber DP460EG, 50mL, 12 Stk. pro Packung

3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP460

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:DP46050ML
Rubix:3482702
Hersteller:7100171191
EAN:08887862330559
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DP460EG50 Epoxidkleber DP460EG, 50mL, 12 Stk. pro Packung


3M™ Scotch-Weld™ DP 460 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Das Produkt wurde insbesondere für das hochfeste Kleben von Metallen wie Aluminium und Stahl, von Kunststoffen wie ABS, PA, PC, Hart-PVC sowie von Faserverbundwerkstoffen entwickelt.
Universell einsetzbar für die Unterhaltsreinigung aller unempfindlichen Oberflächen, speziell im Küchenbereich für Töpfe, Pfannen oder andere stark verschmutzte Bereiche.

Stärken


• Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 60 Minuten
• Gute Schlagfestigkeit
• Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität.
• Hohe Scher- und Schälfestigkeit
• UL-gelistet sowie nach ASTM E162 und ASTM E662 geprüft – auch die Spezifikationen von Bombardier SMP 800C und Boeing BSS 7239 werden erfüllt

Anwendungen

Anbringen - Befestigung Verkleidungen - Montage - Punktuelle Verbindung - Verbindung - Vergießen - verkapseln

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit60 min
623,76 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
742,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen