DP8005BG45 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8005 Off-white
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:DP8005 45 ML
Rubix:3298729
Hersteller:7100241346
EAN:04054596861510

Dokumente
Produktdetails : DP8005BG45 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff
3M™ Scotch-Weld™ DP 8005 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 10:1-Mischungsverhältnis. Kleben von niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP und TPE (Thermoplastische Elastomere) ohne Vorbehandlung der Oberflächen
3M™ Scotch-Weld™ PR 100 ist geeignet zum Kleben von Kunststoffen wie ABS, PA, PC und PVC sowie von Elastomeren wie EPDM und SBR.
Stärken
• Hochfestes und schnelles Kleben von Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie (PE, PP, TPE)
• Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
• Einfache und praktische Anwendung – für konstant hohe und gleichbleibende Qualität im Klebprozess
• Maximale Festigkeit durch gleichmäßige Verteilung von Last und Spannung über die gesamte Klebfläche
• verfügbar in transluzent und schwarz
• Konstruktionsklebstoffe ersetzen mechanische Fügeverfahren wie Schrauben, Nieten oder Schweißnähte
Anwendungen
Anbringen - Befestigung Verkleidungen - Montage - Punktuelle Verbindung - Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | beige |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 45 ml |
| Min. Temperatur | -29 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
568,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
677,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen