100PLUS48,5 2-K Konstruktionsklebstoff
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP100 Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100148750
Rubix:3275584
Hersteller:7100148750
EAN:00638060089767





Dokumente
Produktdetails : 100PLUS48,5 2-K Konstruktionsklebstoff
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 plus hält starken dynamischen Belastungen stand Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit.
3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV bietet ein gegenüber dem 3M™ Haftvermittler 94 verbessertes Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil. Um dies zu erreichen, werden keine Aromaten, wie Toluol, Xylol, Chlorbenzol, und keine Halogene, beispielsweise in Form von chlorierten Verbindungen, absichtlich zugesetzt. 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV enthält einen UV-Indikator, der den Primer unter UV-Licht sichtbar macht. So kann bei der Qualitätskontrolle leicht der korrekte Primerauftrag überprüft werden. Die kurze Trocknungsdauer unterstützt schnellere Verarbeitungszeiten und so die Produktivität. Umweltverträgliche Formel zur Erhöhung der Haftkraft bei tragenden Verklebungen. 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV verstärkt die Haftung von 3M™ VHB™ Klebebändern auf vielen schwierig zu klebenden Oberflächen wie Kunststoff und lackierten oder blanken metallischen Untergründen. Das Produkt kann mit Pinsel, Bürste, Quast, Auftragsflasche mit Filzspender, Profilrolle oder dergleichen aufgebracht und mit Aceton entfernt werden.
Stärken
• hält starken dynamischen Belastungen stand
• Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 4 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten
• Hohe Scher- und Schälfestigkeit
• Gute Flexibilität im ausgehärteten Zustand – geeignet zum Kleben unterschiedlicher Werkstoffe.
Anwendungen
Anbringen - Befestigung Verkleidungen - Beständigkeit gegen Schläge - Montage - Punktuelle Verbindung - Verbindung - Vergießen - verkapseln
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | farblos |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 48,5 ml |
| Trocknungszeit | 20 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std