847.1 Mehrzweck-Klebstoff

3M™ Lösemittelklebstoff auf Nitrilkautschukbasis 847 Braun

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:8471
Rubix:2289489
Hersteller:7000079819
EAN:03134375223102
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbebraun
Fassungsvermögen1000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 847.1 Mehrzweck-Klebstoff


Der 3M™ 847 Nitril-Klebstoff für Gummi und Dichtungen ist ein hochwertiger Industriekleber, der speziell für das Verkleben von Dichtungen, Gummi und Materialien unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Dank seiner außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen, Lösungsmitteln und Witterungseinflüssen sorgt er für eine langlebige und zuverlässige Verbindung. Die schnelle Trocknung sowie die Möglichkeit der Anwendung mit Pinsel, Walze oder im Sprühverfahren machen ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl industrieller und automobiltechnischer Einsatzbereiche.

Eigenschaften:
Dieser nitrilbasierte Klebstoff bietet eine starke Haftung auf den unterschiedlichsten Materialien wie Nitrilkautschuk (BUNA), Neopren, SBR, Butyl, Leder und Vinyl. Seine hohe Beständigkeit gegenüber Weichmachern und Kohlenwasserstoffen macht ihn zur bevorzugten Wahl für Anwendungen, bei denen eine langfristige Belastbarkeit gefragt ist. Er ist mit zahlreichen Untergründen kompatibel, darunter Metall und Holz, und ermöglicht selbst unter extremen Bedingungen eine zuverlässige Verklebung. Durch seine mittlere Viskosität lässt sich der Klebstoff gleichmäßig auftragen, während das Zeitfenster von 10 Minuten eine präzise Justierung vor dem endgültigen Fixieren erlaubt.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Nitrilkautschuk
• Hauptlösungsmittel: Aceton
• Konsistenz: flüssig
• Viskosität bei 23°C: 2275 mPa.s (Brookfield RVF, Spindel RV3, 20 U/min)
• Dichte: 0,88 g/cm³
• Härtbar bis: 200 °C
• Offene Zeit: bis zu 10 Minuten
• Erhältliche Gebindegrößen: 150 ml, 1000 ml, 5000 ml

Normen:
Dieser Klebstoff erfüllt strenge industrielle Standards und bietet dadurch eine hohe Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Er entspricht unter anderem den folgenden Anforderungen:
• Feststoffgehalt: gemäß EN ISO 827, Anteil 36 %
• Dichte: bestimmt nach EN ISO 2811-1, Wert: 0,88 g/cm³
• Viskosität: geprüft bei 23°C ± 2°C nach EN ISO 2555, Ergebnis: 2275 mPa.s (Brookfield RVF, Spindel RV3, 20 U/min)
• Ölbeständigkeit: Nach 72 Stunden Trocknung und 24 Stunden Ölbad bei 70°C: Schälfestigkeit 4 daN/cm (ISO 8510-2)
• Temperaturbeständigkeit: Nach 18 Stunden Trocknung bei 23°C und 24 Stunden bei 70°C: Schälfestigkeit 5 daN/cm (ISO 8510-2)
• Schälfestigkeit bei 180° (Baumwolle auf Aluminium):
o Nach 1 Stunde Trocknung: 3,4 daN/cm (ISO 8510-2)
o Nach 96 Stunden Trocknung: 11,2 daN/cm (ISO 8510-2)

Markeninformationen:
3M wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet und hat sich schnell als Vorreiter technologischer Innovationen in Bereichen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und für industrielle Anwendungen etabliert. Heute hält das Unternehmen über 113.000 Patente und investiert weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung, wobei ein Teil des jährlichen Umsatzes in diesen Bereich fließt, um Lösungen zu schaffen, die den Alltag verbessern.

Stärken

• Zuverlässige und langlebige Haftung auf Gummi, Dichtungen und technischen Materialien
• Hervorragende Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Lösungsmitteln – ideal für industrielle und automobiltechnische Anwendungen
• Schnelltrocknend mit 10 Minuten offener Zeit – ideal für präzise Anpassungen
• Vielseitige Applikation: Pinsel, Walze oder Sprühverfahren
• Hohe Weichmacherbeständigkeit für langfristige Flexibilität
• Reaktivierbar durch Lösungsmittel oder Hitze für zusätzliche Haftkraft

Anwendungen

• Verkleben von Dichtungen, die thermischen und chemischen Belastungen ausgesetzt sind
• Befestigung von Kraftstoffleitungen, Tanks und Komponenten mit Kontakt zu Kohlenwasserstoffen
• Verkleben von Gummi auf verschiedenen Untergründen wie Metall, Holz oder Kunststoffen (außer EPDM und TPO)
• Montage und Reparatur von Leder und Verbundmaterialien
• Einsatz im industriellen Bereich und MRO-Anwendungen (Wartung, Reparatur, Betrieb)
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung1068 g
Farbebraun
Fassungsvermögen1000 ml
Min. Temperatur-40 °C
Trocknungszeit15 min
307,80 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
366,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Fassungsvermögen