LOCTITE 315/SF 7386 25ML/18ML [CHEM.VV] Klebstoff Set (1K-Acrylat) mit Aktivator LO 7386

Outputkit Wärmeleitklebstoff 24051

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:315/SF7386
Rubix:920375
Hersteller:142501
EAN:5390331240516
315 25ML/SF 7386 18ML KIT [CHEM.VV] Output Klebeset Wärmeleitklebstoff 24051
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Fassungsvermögen18 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 315/SF 7386 25ML/18ML [CHEM.VV] Klebstoff Set (1K-Acrylat) mit Aktivator LO 7386


Das Wärmeleitklebstoff-Set Loctite kombiniert den thermisch leitfähigen Klebstoff LOCTITE® 315 mit dem Aktivator LOCTITE® SF 7386. Die Lösung wurde speziell für die Befestigung elektronischer Bauteile auf Kühlkörpern entwickelt und gewährleistet gleichzeitig einen definierten elektrischen Isolationsabstand. Die hohe Viskosität sorgt dafür, dass das Material während der Montage sicher an Ort und Stelle bleibt.

Eigenschaften:
Das Wärmeleitklebstoff-Set LOCTITE® 24051 besteht aus einer thixotropen, wärmeleitenden Acrylpaste (LOCTITE® 315) und einem lösungsmittelbasierten Aktivator (LOCTITE® SF 7386), der als dünner Film aufgetragen wird.
Der Klebstoff zeichnet sich durch eine hohe Viskosität und ein thixotropes Verhalten aus, wodurch ein Verlaufen nach dem Auftragen – selbst auf vertikalen Flächen – verhindert wird. Dank der selbstnivellierenden Eigenschaften wird automatisch eine konstante Klebeschichtdicke mit einem definierten Spaltmaß von 0,13 bis 0,15 mm sichergestellt. Dies garantiert eine gleichmäßige elektrische Isolation zwischen Bauteil und Kühlkörper. Der mitgelieferte Aktivator initiiert die Aushärtung und Polymerisation; die Bauteile können bis zu 6 Stunden nach Aktivatorauftrag verarbeitet werden.
Die Formulierung bietet eine optimale Kombination aus hoher Wärmeleitfähigkeit und ausgezeichneter elektrischer Isolationsleistung.

Spezifikationen:
• Loctite Referenz: 24051
• Lieferumfang: Klebstoff 315 + Aktivator SF 7386
• Klebstofftechnologie: Acryl (modifiziert)
• Aktivator: für strukturelle Acrylklebstoffe
• Farbe: Blau
• Konsistenz: Paste
• Dichte bei 25 °C: 1,66
• Aushärtung: durch Aktivator
• Definierter Klebespalt: 0,13 – 0,15 mm
• Maximale Einsatzspannung: 500 V
• Handhabungsfestigkeit: ca. 5 Minuten
• Endaushärtung: 4 bis 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit (Zyklus): 15 °C bis 100 °C, keine Festigkeitsverluste nach 1.000 Stunden
• Wärmeleitfähigkeit: 0,808 W/(m·K)
• Bruchdehnung: 1 %
• Zugfestigkeit: 15,0 N/mm²
• Alterungsbeständigkeit (720 h bei 87 °C): Luft 140 %, Wasser 75 %, Freon TF 85 %
• Aktivator: klare Flüssigkeit, gelb bis hell bernsteinfarben
• Lösungsmittel: n-Heptan und Isopropanol
• Dichte Aktivator bei 25 °C: 0,8
• Aktivität nach Auftrag: bis zu 6 Stunden
• Lagertemperatur Klebstoff: 2 °C bis 8 °C
• Lagertemperatur Aktivator: 8 °C bis 21 °C

Normen:
• REACH (EG) Nr. 1907/2006
• CLP (EG) Nr. 1272/2008
• ISO 11359-2
• ISO 8302
• ISO 527-3
• IEC 60093
• IEC 60243-1
• IEC 60250
• ISO 4587
• ISO 9653

Stärken

• Komplettset inklusive Aktivator für einfache Anwendung
• Definierter Klebespalt für optimale elektrische Isolation und Wärmeableitung
• Hohe Standfestigkeit – ideal für vertikale und schwer zugängliche Flächen
• Automatische Schichtdickenkontrolle durch selbstnivellierende Eigenschaften
• Zuverlässige Wärmeübertragung bei gleichzeitiger elektrischer Isolation

Anwendungen

Das Loctite Wärmeleitklebstoff-Set eignet sich für die Montage elektronischer Komponenten auf Kühlkörpern sowie für Anwendungen auf Leiterplatten und elektronischen Baugruppen. Es wird insbesondere dort eingesetzt, wo sowohl effiziente Wärmeableitung als auch elektrische Isolation erforderlich sind. Typische Einsatzgebiete sind die Befestigung von Transformatoren, Transistoren und anderen wärmeerzeugenden Bauteilen in der Industrieelektronik sowie im Anlagen- und Gerätebau.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Fassungsvermögen18 ml
Zolltarifcode35069190
97,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std