LOCTITE 480 500G FLASCHE Sofortklebstoff schwarz schlagzäh langsam

LOCTITE 480

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:480 BO 500G EGFD
Rubix:66864
Hersteller:231018
EAN:5010266213460
480 500G Sofortklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 480 500G FLASCHE Sofortklebstoff schwarz schlagzäh langsam


LOCTITE® 480 ist ein schwarzer, elastomerverstärkter Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine hohe Schlagfestigkeit erforderlich ist. Dank seiner speziellen Formulierung bietet er eine hervorragende Haftung auf Metallen, Kunststoffen und Elastomeren sowie eine hohe Schäl- und Scherfestigkeit. Mit einer Aushärtezeit von ca. 90 Sekunden ermöglicht er eine schnelle und effiziente Verbindung von Bauteilen. Die geringe Viskosität erleichtert das Auftragen und sorgt für eine optimale Benetzung der Fügeflächen. Ideal für präzise Klebeverbindungen, eignet sich der Klebstoff sowohl für die manuelle als auch für die automatisierte Applikation.

Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Viskosität: 200 mPa·s
• Spaltüberbrückung: 0,18 mm
• Fixierzeit auf Stahl: 90 Sekunden
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Flussstahl: 26,0 N/mm²
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
• Applikationsmethode: Manuell oder automatisiert

Markeninformationen:
LOCTITE® – eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies – ist weltweit für ihre innovativen Klebstofflösungen bekannt. Als Spezialist für industrielle Verbindungs- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® leistungsstarke Lösungen zur Optimierung von Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen. Die Produktpalette deckt eine Vielzahl industrieller Anforderungen ab und ist auf maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Prozesssicherheit ausgelegt. Technische Expertise, geprüfte Qualität und strenge Normkonformität machen LOCTITE® zu einem verlässlichen Partner für Fachkräfte in der Industrie. Die Marke steht für Innovationskraft, höchste Qualitätsstandards und umfassenden Anwendungssupport.

Stärken

• Hohe Schlagfestigkeit für langlebige, belastbare Verbindungen
• Starke Haftung auf Metallen, Kunststoffen und Elastomeren
• Kurze Aushärtezeit steigert die Produktivität in der Montage
• Niedrige Viskosität für exaktes Auftragen bei feinen Klebestellen
• Hervorragende Schäl- und Scherfestigkeit für maximale Stabilität
• Flexibel einsetzbar: manuelle oder automatisierte Applikation möglich

Anwendungen

LOCTITE® 480 eignet sich ideal für strukturelle Klebeverbindungen mit hoher Belastbarkeit gegenüber Stößen und mechanischen Beanspruchungen. Besonders empfohlen für industrielle Anwendungen, bei denen Bauteile Vibrationen, Schlägen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Häufig verwendet in der Automobil-, Luftfahrt- und Fertigungsindustrie, gewährleistet er zuverlässige Klebungen von Metall-, Kunststoff- und Elastomerkomponenten mit hoher Langzeitstabilität. Auch in der industriellen Instandhaltung und bei Reparaturen mechanisch beanspruchter Bauteile ist dieser Klebstoff eine bevorzugte Wahl.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Min. Temperatur-40 °C
439,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std