DIN440 R 36X112X6 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
Form R Scheiben, DIN 440, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONR36
Rubix:526083
Hersteller:000440.00008.0360.000
EAN:4043952076026


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 112 mm |
Produktdetails : DIN440 R 36X112X6 ST 100HV Scheibe, R=mit Rundloch
DIN 440 Stahl Form R Scheiben vorw.f.Holzkonstruktionen R mit Rundloch Abmessung: R 36 x112 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8840 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 112 mm |
| Norm | DIN 440 |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
130,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
36 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
112 mm
Durchmesser, metrisch
M33