DIN125-1 A 5.3X10X1 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Unterlegscheiben Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:RON5A2
Spartex:RON5,3X1A2
Rubix:3373439
Hersteller:0125253
EAN:4043377023926
DIN125-1 A 5.3X10X1 A2 Scheibe, A=ohne Fase

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN125-1 A 5.3X10X1 A2 Scheibe, A=ohne Fase


Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 10X5,3X1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser10 mm
NormDIN 125
Durchmesser, metrischM5
Stärke1 mm
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

5,3 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

10 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M5