107428 perma NOVA LC 65 mit perma Bio oil, high viscosity SO69
Food grade oil NSF H1 SO70
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107428
Rubix:1507795
EAN:4061201060466


Technische Zusammenfassung
| Packung | transparenter kunststoff |
|---|---|
| Nutzung | als biologisch schnell abbaubares mehrzwecköl |
| Viskosität bei 40 °C | 460 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : 107428 perma NOVA LC 65 mit perma Bio oil, high viscosity SO69
perma NOVA ist in allen Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzbar. Über den Einstelltaster an der NOVA Steuereinheit kann eine Spendezeit von 1 bis 12 Monaten eingegeben werden. Anschließend errechnet die Steuereinheit unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur die erforderliche Gasmenge für eine konstante und sichere Spendeabgabe. perma NOVA besteht aus einer wiederverwendbaren Steuereinheit, einer NOVA LC gefüllt mit Fett oder Öl (mit integriertem Ölrückhalteventil) und einer Schutzabdeckung. Die NOVA LC ist in den Größen 65 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
Perma NOVA LC-Einheit 65 mit SO69
Stärken
- Laufzeiteinstellung unabhängig von Umgebungstemperatur- Beschleunigter Erstanlauf innerhalb eines Tages- Vereinfachte und sichere Handhabung- NOVA Steuereinheit wiederverwendbar- Universeller Einsatz sowohl in kalten Bereichen als auch bei höheren Temperaturen- Temperaturkompensation ermöglicht den Einsatz bei stark wechselnden / unterschiedlichen Umgebungstemperaturen- Stabile Gewindeverbindung durch integrierte Stützkonsole- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt- Erhöhung der Arbeitssicherheit
Anwendungen
perma NOVA wurde für die Einzelpunktschmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Wellendichtungen und Ketten in Bereichen mit stark schwankenden Umgebungstemperaturen (z. B. beim Einsatz im Freien) entwickelt. Das Schmiersystem ist bei korrektem Zusammenfügen der einzelnen Bauteile staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt (IP 65). perma NOVA mit LC 65 cm³ eignet sich besonders für die Schmierung von Elektromotoren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Packung | transparenter kunststoff |
| Nutzung | als biologisch schnell abbaubares mehrzwecköl |
| Viskosität bei 40 °C | 460 mm²/s |
| Zusammensetzung | ester |
| 70 mm | |
| 110 mm | |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage