SILICONE 5L KANISTER Silikonöl NSF H1
CRC SILICONE Silikonöl, NSF H1
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:32679-AA
Rubix:1734467
Hersteller:1031667
EAN:5412386062803


Technische Zusammenfassung
| Packung | dose |
|---|---|
| Nutzung | schmierstoff |
| Viskosität bei 40 °C | 12500 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : SILICONE 5L KANISTER Silikonöl NSF H1
Silicone, silikonöl, CRC, werkstatt, industrie, handwerk, anlage, maschine, gleitführung, gelenk, mechanik, feinmechanik, scharnier, werkzeug, zahnrad, wartung, warten, pflege, pflegen, service, chemie, chemisch, schmierstoff, schmiermittel, schmieren, fetten, öl, ölen, gummi, kunststoff, plastik
SILICONE Silikonöl, NSF H1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x180x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3997 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x270x320 mm |
| Gewicht der Verpackung | 8450 g |
| Packung | dose |
| Nutzung | schmierstoff |
| Viskosität bei 40 °C | 12500 mm²/s |
| Zusammensetzung | silikonöl |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 39100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std